Control de velocidad variable York para enfriadores centrífugos

Control de velocidad variable York para enfriadores centrífugos

Control de velocidad variable York para enfriadores centrífugos. Modelo: TM450N46A, S/N: BWE-HB-006-433. Operará enfriadoras de hasta 300 hp. Transformador de control, bomba de aceite, bomba de agua, soplador, Inductor Hitran. Dimensiones totales: 136 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2009
  • Fabricante: York
  • Modelo: TM450N46A
  • Número de serie: BWE-HB-006-433
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Control de velocidad variable York para enfriadores centrífugos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente