Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 30 toneladas

Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 30 toneladas

1992 Manipuladora de aire con cambiador climático modular Trane. Modelo: MCCA30. Capacidad aproximada 30 toneladas. Flujo de aire: 11.000 cfm. Cada unidad cuenta con un módulo de caja de mezcla, un módulo de bobina y un módulo de ventilador. Las especificaciones del módulo incluyen: Diseño exclusivo “Unit Coil” que presenta 8 filas de aletas de aluminio de ½ pulg. a 7 FPI con un área de superficie de 56,7 pies cuadrados, tubos de ½ pulg. de diámetro exterior y paredes de tubo de 0,016 pulg. Ventilador horizontal “FC” con diseño energéticamente eficiente: 551 rpm a 5,29 BHP. Motor del ventilador: 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 2,7. Dimensiones del soplador: 1 pie 10 pulgadas de diámetro. x 2 pies 1 pulgada de ancho. Puerto de conexión del conducto del soplador: 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies. Las unidades de 7 pulgadas de alto cuentan con un módulo de control industrial (PCM) Tracer ProgRam que proporciona control digital directo y monitoreo de la AHU. (2) puertas de acceso de 1 pie 7 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. (2) Mirillas de 6 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto, ubicadas en las secciones de la caja de mezcla y del ventilador. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto MNPT de ½ pulg. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Puerto, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puertos de drenaje, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puertos de drenaje tapados. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 4 ½ pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (H15) (ACN165).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRDH002A-01
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: MCCA30
  • Número de serie: K92K56060
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 30
  • Unidad CFM (CFM): 11000
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: E-Plus
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 36/18
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: S254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 114
  • Ancho (pulgadas): 100.5
  • Altura (pulgadas): 70
  • Peso libras): 3525
  • ACN: 165
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente