Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 40 toneladas

Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 40 toneladas

(3) Controlador de aire con cambiador climático modular Trane de 1992. Modelo MCCA30. Capacidad aproximada 40 toneladas. Flujo de aire: 15.000 cfm. Cada unidad cuenta con un módulo de caja de mezcla, un módulo de bobina y un módulo de ventilador. Las especificaciones del módulo incluyen: Diseño exclusivo “Unit Coil” que presenta 8 filas de aletas de aluminio de ½ pulg. a 7 FPI con un área de superficie de 56,7 pies cuadrados, tubos de ½ pulg. de diámetro exterior y paredes de tubo de 0,016 pulg. Ventilador horizontal “FC” con diseño energéticamente eficiente: 661 rpm a 9,1 BHP. Motor del ventilador: 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 2,7. Dimensiones del soplador: 1 pie 10 pulgadas de diámetro. x 2 pies 1 pulgada de ancho. Puerto de conexión del conducto del soplador: 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies. Las unidades de 7 pulgadas de alto cuentan con un módulo de control industrial (PCM) de programa de seguimiento que proporciona control digital directo y monitoreo de la AHU. (2) puertas de acceso de 1 pie 7 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. (2) Mirillas de 6 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto, ubicadas en las secciones de la caja de mezcla y del ventilador. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto MNPT de ½ pulg. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Puerto, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puertos de drenaje, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puertos de drenaje tapados. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 4 ½ pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (H15). (ACN225).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRDH002
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: MCCA30
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente