Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney

Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney

Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney. Modelo PPA3-200-8 HECA III, S/N 6384. Acero inoxidable. (4) Pantallas de calibre .045, 2 pulgadas cada compartimento, prefiltro de 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. CH Carbon: 567 libras utilizadas como filtro, 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto después del filtro. Dimensiones interiores del área de purificación de carbón: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho, apertura del filtro 8 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto. Ventilador: Modelo PB8A-PBB, S/N 83F656701. Motor eléctrico Baldor, número de catálogo M3460, estructura 48, 1/2 hp, 3450 rpm, 208/230/460 V, 2,1,2,1 amp, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF396.1
  • Fabricante: Barnebey-Cheney
  • Modelo: PPA3-200-8 HECA III
  • Número de serie: 6384
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208/230/460
  • Amperios de motor: 2.1,2,1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 48
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 110
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 44.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1984
Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente