Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company

Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company

2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E-2, número de pedido de fábrica: 17-15018462-006. Número de catálogo: CG44D. Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5 kV, corriente continua 360 amperios, voltaje central 120 voltios VCA. Resistencia a impulsos: 60 kV, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. Tamaño del fusible de potencia: 9R. Tensión de control: 120 VCA. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Esta unidad está equipada con un sistema de protección del motor General Electric 469 Motor Management Relay. Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Usado por última vez con un compresor de 783 hp. Horas de funcionamiento: 18437. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11) (ACN303).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM844a
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: 4
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 783
  • Voltaje del motor: 4160
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 25.5
  • Altura (pulgadas): 100
  • # de piezas para envío: 1
  • ACN: 303
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año de instalación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2007
  • Utilizado anteriormente con: Last used with a 783 hp compressor. Run hours: 18437.
  • Producto comprado en: Food Processing
Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente