Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company

Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company

2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E2, N.º de pedido de fábrica 17-15018462-006, N.º de categoría. RG44D, trifásico. Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5kv, corriente continua 360 amperios, voltaje central 120 voltios vac. Resistencia a impulsos: 60 Kv, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. (2) Autotransformadores Motorpact de 1250 hp, estilo RVNR, salida inferior y PFCC. (2) Autotransformadores Motorpact de 800 hp, estilo FVNR, salida inferior y PFCC. (2) Fusibles HVL de 600 amperios, 400e, entrada inferior. Fuente de alimentación: Voltaje de control: 120 VAC, 60 Hz, trifásico. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Peso aproximado 12,932 libras. Dimensiones interiores del gabinete: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 3-1/2 pulgadas de alto (H11) (ACN303).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM900.15
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: 4
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente