Controlador de motor Benshaw VFD de 460 V - 250 HP

Controlador de motor Benshaw VFD de 460 V - 250 HP

Compañía de control de flujo Curtis Wright - Benshaw. Arrancador suave VFD para compresor de tornillo de 250 HP (unidad de respaldo en espera). Incluye desconexión incorporada. (WISCONSIN)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC941
  • Fabricante: Benshaw
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controlador de motor Benshaw VFD de 460 V - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente