Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC-2 Arranque suave - 10 HP

Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC-2 Arranque suave - 10 HP

Arranque suave del controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC-2™. Gato n.º 150-A35NA-ND. Clasificación máxima de HP: 10. Clasificación máxima de kW: 8,5-10. Requisito eléctrico: 200 a 240 V, 50/60 Hz, trifásico (ACN9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF067.3a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: SMC-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
  • ACN: 9
Detalles adicionales del producto
Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC-2 Arranque suave - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente