Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC Flex

Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC Flex

(1) Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC Flex. Modelo/CAT: 150-F251NBD. Sólo trifásico. Voltaje de línea: 200-480 VCA. Voltaje de control: 100-240 VCA. Corriente continua máxima del controlador de línea: 251 A: 75 HP a 200 V, 100 HP a 230 V, 200 HP a 460 V. Controlador Delta corriente continua máxima 435A: 150 HP a 200 V, 150 HP a 230 V, 350 HP a 460 V. Clasificaciones de contactos auxiliares (máx.): 230 VCA, 3600 de apertura, 360 de apertura. Cantidad disponible: 1. (ACN67)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TSRC01.25
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 150-F251NBD
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • Voltaje del motor: 120-140
  • Amperios de motor: 125-251
Dimensiones:
  • ACN: 67
Detalles adicionales del producto
Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC Flex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente