Controlador de velocidad variable Allen-Bradley de 2 HP

Controlador de velocidad variable Allen-Bradley de 2 HP

Variador de frecuencia Allen-Bradley de 2 HP. Modelo: 161S-AA07NPU. Entrada: 200-240 V, 16,0 (9,3) A, 50/60 Hz. Salida: 200-230V, 7,1A. Masa: 3,4 Kg., 0,5-360 Hz. Potencia del motor: 1,5 KW/ 2 HP. Orificios de montaje de centro a centro en ancho: 4 pulgadas. Orificios de montaje de centro a centro en altura: 6-¾ pulgadas. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 4-3/8 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF050.3a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 161S-AA07NPU Series B
  • Número de serie: 014AT1998300131
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controlador de velocidad variable Allen-Bradley de 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente