- Detalles del producto
Controlador de velocidad variable Yaskawa 3 HP
Controlador de velocidad variable Yaskawa 3 HP. Entrada: CA trifásica 230 V 60 Hz 15,1 A. Salida: CA trifásica 0-230 V 0-400 Hz 11 A. Peso: 3,3 libras. Pérdida de calor: 94,8 W. Ancho del orificio de montaje: 3-3/4 pulgadas. Altura del orificio de montaje: 4-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 6-1/8 pulgadas de largo x 4-1/4 pulgadas de ancho x 5 en. h.
- Cantidad en stock: MDFF058.2a
- Fabricante: Yaskawa
- Modelo: CIMR-J7AM Spec 22P20
- Número de serie: J0082C660510078
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: AC 3 phase 230V 60 Hz 15.1 A. Output: AC 3 phase 0-230V 0-400 Hz 11A.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- Longitud (Pulgadas): 6.125
- Ancho (pulgadas): 4.25
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 3.3
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























