Controlador industrial Allen-Bradley MicroLogix1200 ProgRam

Controlador industrial Allen-Bradley MicroLogix1200 ProgRam

Controlador industrial Allen-Bradley MicroLogix™ 1200 ProgRam. Modelo: MicroLogix™ 1200. Entrada: 24 VCC. Salida de relé: 1440 VA máx. CAT 1762-L24BWAR Serie C Rev. H. Orificios de montaje de ancho: 3 ¾ pulg. Orificios de montaje de altura: 4 pulg. Las ventajas del controlador MicroLogix 1200 incluyen: una gran memoria de 6 KB con opciones de E/S de expansión de alto rendimiento, capacidad de lectura/escritura ASCII y protección de descarga de archivos de datos .(ACN6).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF064.2a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: MicroLogix™ 1200
  • Número de serie: 2L24BWAR*CH1103084241
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controlador industrial Allen-Bradley MicroLogix1200 ProgRam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente