Controlador MPC del detector de metales Eriez EZ TEC

Controlador MPC del detector de metales Eriez EZ TEC

Control por microprocesador MPC del detector de metales Eriez EZ TEC. P/N: 815465. 3N-9603578. Número de serie: ACC49010001. Incluye PCB y puerta. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 9 ½ pulgadas de ancho x 2 ½ pulgadas de alto (ACN50)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC543B
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: E-Z TEC MPC
  • Número de serie: ACC49010001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 2.5
  • ACN: 50
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Controlador MPC del detector de metales Eriez EZ TEC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente