Controladora de peso Checkmate de alta velocidad con transportador

Controladora de peso Checkmate de alta velocidad con transportador

Controladora de peso Checkmate de alta velocidad con transportador. Modelo: CM. N/S: CM-11428. Industrias de diagrama de cableado: D2-81-147. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Transportador de alta velocidad. Modelo: CM65SH CM. S/N: 11428. Trabajo No. 940072. Capacidad máxima: 50 lbs. Peso de configuración original: 1,0 libras. Tipo de rechazador: Arado de empuje. Velocidad del transportador: 52 FPM (80 paquetes por minuto). Dimensiones de la cinta transportadora: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie. 1 pulgada de ancho. Altura de entrada/salida: 3 pies 3 pulgadas. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: (2) 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor de correa, 1/2 hp, 1725 rpm, 208 -230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control táctil del operador ajustable. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD361.17
  • Fabricante: Hi-Speed
  • Modelo: CM
  • Número de serie: CM-11428
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.2-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 50
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso Checkmate de alta velocidad con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente