- Detalles del producto
Controladora de peso Computa-weigh II de alta velocidad
Controladora de peso Computa-weigh II de alta velocidad. Modelo: C1. Número de serie: C7-1597. Fuente de alimentación: 120 V, 1,5 amperios, 60 Hz, monofásica. Transportador de alta velocidad. Modelo: HED-85C-OT. S/N: 8050. Trabajo No. 1286407. Transformador eléctrico Sola. Gato. N° 63-23-125-4. S/N: 8610 FP. Entrada: 95-130/175-235/190-260/380-520 V. Salida: 120 V. Amperios: 3,00/1,70/1,50/.75. 60 Hz. Dimensiones del transportador: 7 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 3 pies (3) motores eléctricos Groschopp, 1/10 hp, 3360 rpm, 220/380 V, 0,35/0,2 amperios , 60 Hz, trifásico. Panel de control táctil del operador ajustable. Capacidad máxima: 50 libras. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas x 5 pies 1 pulgada de alto.
- Cantidad en stock: HDFD361B.
- Fabricante: Hi-Speed
- Modelo: C1
- Número de serie: C7-1597
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Fabricante de motores: Groschopp Electric
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.1
- RPM del motor: 3360
- Voltaje del motor: 220/380
- Amperios de motor: 35/.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 41
- Ancho (pulgadas): 31
- Altura (pulgadas): 61
- Peso libras): 50
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


























