Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora

Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora

Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora. Modelo: 203-24. S/N: 93/3155. Tolva de alimentación: 20 pulgadas de ancho. Dimensiones de la correa: 68 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, 3 fases. Winsmith D-90, tipo SE, reductor de velocidad de tornillo sin fin de alta eficiencia. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP489.5a
  • Fabricante: CST/AutoWeigh
  • Modelo: 203-24"
  • Número de serie: 93/3155
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.8-1.6/0.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 28
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente