Controladora de peso de alta velocidad del sistema Mettler Toledo sin usar

Controladora de peso de alta velocidad del sistema Mettler Toledo sin usar

Controladora de peso de alta velocidad del sistema Mettler Toledo sin usar. Modelo CZ2310US, N/S S000426-1A. Motor de engranajes Leeson: cantidad 2, modelo CM31T17NZ5F, Cat No. M112510400, 220 V, 54 amperios, trifásico, 1/15 hp, 60 hz, Duty Cont, amb 40 °C. Estructura 31, 142 rpm, relación 12:1 . Con dispositivo de rechazo. Servicio de lavado. La correa de alimentación mide 17 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. La correa de báscula de carga mide 13 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho y la correa de salida mide 17 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho (ACN280)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3042.40
  • Fabricante: Mettler Toledo
  • Modelo: CZ2310US
  • Número de serie: S000426-1A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso de alta velocidad del sistema Mettler Toledo sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente