Controladora de peso de alta velocidad

Controladora de peso de alta velocidad

Hola controladora de peso de velocidad. Modelo: CM. N/S: CM-117. Trabajo n.º 92040180. Diagrama de cableado Industries: D2-81-147. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Panel de control táctil del operador ajustable. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD361C.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: CM
  • Número de serie: CM-117
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso de alta velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente