Controladora de peso de alta velocidad Mettler Toledo

Controladora de peso de alta velocidad Mettler Toledo

Controladora de peso de alta velocidad Mettler Toledo. Panel de control, Modelo: CM, S/N: CM-1041. Plano: D2-81-147. Capacidad máxima: 50 libras. Velocidad del transportador: 75 pies/min; 15 paquetes/min. Cuenta con controles de panel táctil e indicadores de señal luminosa. Requisitos eléctricos: 115 V, 1,0 FLA, 60 ciclos, 1 fase. Dimensiones totales del panel de control: 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto. Controladora de peso de alta velocidad, modelo: CM6300WD CM. S/N: 13704. Transportador. Modelo: CM60CM-MS, S/N: 9849, Número de trabajo: 91020071. Ancho máximo de la banda: 8 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 37-1/2 pulg. H. El transportador también cuenta con un escáner láser Banner Multi-Beam. e interruptor de alimentación Allen-Bradley. Motor Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Unidad de motor de Boston. Dimensiones generales de toda la unidad (incluido el panel de control): 40 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPF258.
  • Fabricante: Mettler Toledo
  • Modelo: CM6300WD CM
  • Número de serie: 13704
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.2-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 50
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso de alta velocidad Mettler Toledo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente