Controladora de peso industrial MetRam

Controladora de peso industrial MetRam

Controladora de peso industrial MetRam. Modelo: Weightec K/P. S/N: 353680. Ancho máximo del producto: 7-1/2 pulg. La unidad está equipada con una correa de eslabones de cadena y una pantalla digital. Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, monofásico. Motor General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor Perfection Gear, relación 40, 43.125 rpm (final). Altura en la entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 49-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN014.2a
  • Fabricante: MetRam Industriesatic
  • Modelo: Weightec K/P.
  • Número de serie: 353680
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso industrial MetRam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente