Controladora de peso industrial MetRam

Controladora de peso industrial MetRam

Controladora de peso industrial MetRam. Modelo: Weightec III LW. S/N: 299478. Requisitos eléctricos: 110 V, 60 Hz, monofásico. Dimensiones de la base de pesaje: 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Cinta transportadora: 45 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. (2) Sensores de haz. Sistema de rechazo controlado. Pantalla de control de peso digital con (6) funciones: sobrepeso, unidad total, bajo peso, sobrerechazo, subrechazo, calibración. Motor con motor Sterling-Perfection, relación: 20, velocidad de entrada: 1750 rpm, velocidad de salida: 47 rpm. Altura de entrada/salida del transportador: 34-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN028.3a
  • Fabricante: MetRam Industriesatic
  • Modelo: Weightec III LW
  • Número de serie: 299478
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso industrial MetRam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente