Controladora de peso pesado Loma

Controladora de peso pesado Loma

Controladora de peso de peso pesado Loma. Modelo: 6000. Diseñado para pesar cajas, sacos y otros artículos empaquetados de gran tamaño, hasta un peso máximo de 120 lbs (45 kg). Las aplicaciones típicas incluyen el control de peso de artículos alimentarios, farmacéuticos y de cuidado personal. Controles de panel táctil con pantalla digital que indica: ejecutar, verificar, calibrar, ejecutar error, falla del sistema y falta de papel. Dimensiones de la superficie de pesaje: 27-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Motor de engranajes Eurodrive de Sew. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9265.1
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Modelo: 6000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso pesado Loma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente