Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 8000

Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 8000

Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 8000. Modelo: AC8000/8100/SS. N.º de serie: 001130. Acero inoxidable resistente al lavado. La controladora de peso cuenta con un transportador de acero inoxidable, modelo: FR8110/KIT, N.º de serie: 001116, y fotosensores Banner. Las exclusivas plataformas transportadoras de plástico aprobadas por la FDA mejoran la eficiencia y la confiabilidad del pesaje. Apertura máxima: 12 in. de ancho. Motor de CC Bodine Electric, 1/3 hp, 2500 rpm, 130 V, 2,3 amperios. Altura en la entrada/salida del transportador: 43 in. Dimensiones generales: 30 in. de largo x 20 in. de ancho x 64-1/2 in. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMD372.2
  • Fabricante: Ramsey
  • Modelo: AC8000/8100/SS
  • Número de serie: 1130
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Bodine Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 2500
  • Voltaje del motor: 130
  • Amperios de motor: 2.3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 64.5
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 8000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente