Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck

Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck

Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 2000. Modelo: Autocheck 4000. Capacidad: 110 lbs. Banda: 17 in. W. Dimensiones de la mesa de pesaje: 26-1/2 in. L x 23 in. W. Altura de entrada y salida: 15 in. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1125 rpm, 115/208-230 V, 4-9.4/8 amps, 60 Hz. Esta unidad cuenta con un panel de control táctil ajustable para el operador y es adecuada para uso en lavado. Dimensiones generales: 3 pies 41/2 in. L x 2 pies 8-1/2 in. W x 4 pies 8 in. H. (ACN170).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CESL009.
  • Fabricante: Ramsey
  • Modelo: Autocheck 4000
  • Número de serie: 355565
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente