Controladora de peso Ramsey Icore Mark II

Controladora de peso Ramsey Icore Mark II

Controladora de peso Ramsey Icore Mark II. Modelo: MKII/FR10 SS. N.º de serie: 502234. Dimensiones de la mesa de pesaje de cadena: 11 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho. Apertura máxima: 6 pulg. de ancho. Capacidad máxima: 24,2 lb. Velocidad máxima: de 20 a 550 pies por minuto. Motorreductor Boston, 1/4 hp, 1725 rpm, 90 V. Adecuado para cartones, latas, botellas, bolsas en entornos secos o húmedos. Utiliza un mecanismo de transporte de cadena de acero inoxidable para una velocidad y precisión óptimas. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulg. Dimensiones generales: 28-1/2 pulg. de largo x 21-1/2 pulg. de ancho x 85-1/2 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS040.
  • Fabricante: Ramsey
  • Modelo: MKII/FR10 SS
  • Número de serie: 502234
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Boston Gear
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 90
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28.5
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 85.5
  • Peso libras): 24.2
Detalles adicionales del producto
Controladora de peso Ramsey Icore Mark II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente