Cooling & Applied Technology, Inc. Enfriador tubular - 94.25 pies cuadrados

Cooling & Applied Technology, Inc. Enfriador tubular - 94.25 pies cuadrados

Enfriador tubular Cooling & Applied Technology, Inc. (CAT). Fabricado en Russellville, Arkansas, Estados Unidos. Modelo: H30620ATY. N/S: CHE104. Tubería sanitaria de acero inoxidable de 3 pulgadas de diámetro x 20 pies de largo. Cantidad de tubos: 6. Área de superficie estimada: 94,25 pies cuadrados. Los tubos se conectan mediante piezas en forma de U con accesorios de liberación rápida para facilitar la limpieza. Utilizado anteriormente en un importante procesador de alimentos de EE. UU. para enfriar una corriente fluida de mollejas de pollo. Refrigerante amoniaco con controles. Puertos: Tri-clamp de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 258 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR104.10
  • Fabricante: Cooling & Applied Technology, Inc.
  • Modelo: H30620ATY
  • Número de serie: CHE104
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 94.25
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 6
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 240
  • Descripción de entradas y salidas: Ports: 3 in. tri-clamp.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 258
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 63
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used at a major USA food processor cooling a lfuid stream of chicken gizzards.
Cooling & Applied Technology, Inc. Enfriador tubular - 94.25 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente