Lámpara de emergencia Cooper Lighting UEL1WHSD

Lámpara de emergencia Cooper Lighting UEL1WHSD

Lámpara de emergencia autodiagnóstica de dos cabezales, serie UEL, de montaje en superficie, de Cooper Lighting. Fuente de alimentación: Sure-Lites blanca de 12 vatios y 120/277 voltios de CA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD96
  • Fabricante: Cooper Lighting
  • Modelo: UEL1WHSD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Lámpara de emergencia Cooper Lighting UEL1WHSD

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente