Copeland 4R83-2000-TSK Paquete de compresor semihermético de 4 cilindros (208-230/460 V)

Copeland 4R83-2000-TSK Paquete de compresor semihermético de 4 cilindros (208-230/460 V)

Compresor semihermético Copeland de 4 cilindros. Modelo: 4R83-2000-TSK. Número de serie: 84B75495. Refrigerante: freón. Fuente de alimentación: 208-230/460 V, 71,4/35,7 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWC123bb.a
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: 4R83-2000-TSK
  • Número de serie: 84B75495
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • Fabricante de compresores: Copeland
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4R83-2000-TSK
  • Compresor SN: 84B75495
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 71.4/35.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 16.5
Detalles adicionales del producto
Copeland 4R83-2000-TSK Paquete de compresor semihermético de 4 cilindros (208-230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente