Corken Coro Flo DLF150CF6B Pump (5 HP, 58 GPM Max)

Corken Coro Flo DLF150CF6B Pump (5 HP, 58 GPM Max)

Corken Coro Flo AutoGasd Pump. Model: DLF150CF6B. Serial No:256348E1. Max Working Pressure: 400 PSI. Temperature Range: -25 to 225 F. Flow Range: 12-58 GPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD83
  • Fabricante: Corken Coro Flo
  • Modelo: DLF150CF6B
  • Número de serie: 256348E1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 58
  • RPM de velocidad máxima: 3,450
  • Temperatura mínima (F): -25
  • Temperatura máxima (F): 225
  • Presión máxima MAWP (PSI): 400
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Corken Coro Flo DLF150CF6B Pump (5 HP, 58 GPM Max)