- Detalles del producto
Cornell 1.5CBH-5-3-1 Ammonia Centrifugal Pump (3 HP, 50 GPM Max)
Cornell Ammonia Centrifugal Pump. Model: 1.5CBH-5-3-1. Serial No: 98286-10.00.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOIP1503B
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 1.5CBH-5-3-1
- Número de serie: 98286-10.00
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 50
- RPM de velocidad máxima: 1,760
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13.6/6.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184CZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!