Cornell 2CB-5-4 Refrigeration Centrifugal Pump (3 HP, 200 GPM Max)

Cornell 2CB-5-4 Refrigeration Centrifugal Pump (3 HP, 200 GPM Max)

Cornell 2CB Close-Coupled Refrigeration Centrifugal Pump. Model: 2CB-5-4. Serial No: 84148-10.38. Max Flow: 200 GPM. Min Flow: 40 GPM. Suction Size: 4 in. Discharge Size: 2 in. Max Speed: 1800 RPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE09
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-5-4
  • Número de serie: 84148-10.38
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 400
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184CZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cornell 2CB-5-4 Refrigeration Centrifugal Pump (3 HP, 200 GPM Max)