- Detalles del producto
Correa de apertura grande Midstate
Correa de apertura grande de Midstate. Motor de CA de General Electric. Modelo 5KH49UC4SE, ½ hp, 60 Hz, 115 V, monofásico, 1140 rpm, Código M. Panel de control: 120 V. Caja de cambios: Modelo 6K331A, 60 rpm, 1/6 hp, 150 torque in.-lbs., relación 28,1:1, 115 V, 60 Hz, monofásico, 4,2 amperios. Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: BWMC414.1
- Fabricante: Midstate
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: GE
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1140
- Voltaje del motor: 115
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 106
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 52
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














