Correas trapezoidales Dayton B110

Correas trapezoidales Dayton B110

Correas trapezoidales Dayton B110. Modelo: B110. Tipo: Correa trapezoidal. Espesor (pulg): 13/32. Largo exterior (pulg): 113. Ancho superior (pulg): 21/32. Rango de temperatura: -22 grados a 194 grados F. Resiste: calor, aceite. Para uso con transmisiones por correa trapezoidal simple o múltiple.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR30
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: B110
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 38
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Correas trapezoidales Dayton B110

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente