Correas trapezoidales premium Dayton 5x480G

Correas trapezoidales premium Dayton 5x480G

Correas trapezoidales Dayton Premium. Tipo: Correa trapezoidal. Modelo: 5X480G. Materiales: Funda de tela, Cordones de poliéster, Cuerpo de goma. Longitud exterior (pulg): 103. Ancho superior (pulg): 21/32. Espesor (pulg): 13/32. Rango de temperatura: -22 grados a 194 grados.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR29
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 5x480G
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 8
  • # de piezas para envío: 5
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Correas trapezoidales premium Dayton 5x480G

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente