Cortador de carne Berkel

Cortador de carne Berkel

Cortador de carne Berkel. Modelo: 705. S/N: 9234. (1) 2-1/4 pulg. de diámetro. x 9-1/4 pulg. Hoja L. Especificaciones de la unidad: 1/2 hp, 1725 rpm, 115 V, 7,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KBMW100.1a
  • Fabricante: Berkel
  • Modelo: 705
  • Número de serie: 9234
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortador de carne Berkel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente