Cortador de plasma a presión

Cortador de plasma a presión

Cortador de plasma a presión. YA 5550. Entrada: 208/230 voltios, 60 hz, 66,6/60,2 amperios, 13,9 KVA. Salida: 80 voltios, 55 amperios (CC), ciclo de trabajo del 50 %, OCV máximo de 260 voltios. Modelo 118-014. Dimensiones totales: 26-½ pulgadas de ancho, 36 pulgadas de largo, 43-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP744.8
  • Fabricante: Snap On
  • Modelo: YA 5550
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortador de plasma a presión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente