Cortadora de banda continua E-Quip Manufacturing

Cortadora de banda continua E-Quip Manufacturing

Cortadora de banda continua E-Quip Manufacturing. Modelo: 900. S/N: 1380-C. (16) 19 pulgadas de diámetro. Cuchillas de corte circulares de acero inoxidable. Distancia entre discos: Motor eléctrico Palm de 2-1/2 pulg., 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,2/13,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Accionamiento motorizado. Entrada/salida del producto: 42 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RMOP466.7
  • Fabricante: E-Quip Manufacturing
  • Modelo: 900
  • Número de serie: 1380-C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora de banda continua E-Quip Manufacturing
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente