Cortadora de carne Bizerba

Cortadora de carne Bizerba

1997 Cortadora de carne Bizerba. Modelo VS8D, S/N 1428607. 120 V. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.CS431a.5a
  • Fabricante: Bizerba
  • Modelo: VS8D
  • Número de serie: 142807
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora de carne Bizerba
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente