Cortadora de carne Hobart

Cortadora de carne Hobart

Cortadora de carne Hobart, modelo 5801D, número de serie 99-231-983, 3 HP 208/240 V 3450 RPM, 75 pulgadas de alto x 44 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.CS348a.13a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 5801D
  • Número de serie: 99-231-983
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora de carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente