Cortadora de carne Hobart

Cortadora de carne Hobart

Cortadora de carne Hobart. Modelo 1712E. Serie 561-054-048. 1/2 hp, 115 V, monofásico, 1725 rpm, 11-3/4 pulgadas de diámetro, 26 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 3.GR805b.a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 1712E
  • Número de serie: 561-059-048
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora de carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente