Cortadora de tarta Op'tRoot

Cortadora de tarta Op'tRoot

Op'tRoot Pie Slicer. Ancho de la correa: 13 pulg. Diámetro de la placa: 16 pulg. Fuente de alimentación: 208 voltios, 60 Hz, trifásica. Motor Mez, 5 hp, 1740 rpm, 208 V, 18,8 amperios, 60 Hz. Altura de entrada/salida del transportador: 39 pulgadas. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 87-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS002.
  • Fabricante: Op’tRoot
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Mez
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 18.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 99
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 87.5
Detalles adicionales del producto
Cortadora de tarta Op'tRoot
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente