Cortadora totalmente automatizada Bizerba-Werke con opción de apilamiento/escalado

Cortadora totalmente automatizada Bizerba-Werke con opción de apilamiento/escalado

Cortadora totalmente automatizada Bizerba-Werke con opción de apilamiento/escalado. Modelo: A406FB. S/N: 1258071. ProgRam Ajuste industrial de carrera continuamente variable de 30 a 55 golpes/minuto. Diámetro de la hoja 13 pulgadas. Tamaño máximo del producto (redondo): 7,08 pulg. Tamaño máximo del producto (rectangular): 6,89 pulg. x 9,45 pulg. Grosor de la rebanada: 0,02-0,47 pulg. Altura máxima de apilamiento: 2,36 pulg. Velocidad de la hoja: 266 rpm. Requisitos eléctricos: 120 V, 4,8 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto. ACN440.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX715b.4a
  • Fabricante: Bizerba
  • Modelo: A406FB
  • Número de serie: 1258071
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora totalmente automatizada Bizerba-Werke con opción de apilamiento/escalado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente