Cortadora Urschel Modelo O

Cortadora Urschel Modelo O

Cortadora Urschel. Modelo: O. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 2 pulg. de ancho x 2-1/2 pulg. de alto. Cinta transportadora: 87 pulg. de largo x 3-3/4 pulg. de ancho. Diámetro de la rueda de corte: 17 pulg. La rueda utiliza (15) cuchillas de corte giratorias de 3 pulg. de largo x 1/2 pulg. de ancho. (2) Motores General Electric, 1-1/2 pulg. de diámetro. 1725 rpm, 230/460 V, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) conducto de descarga de 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 24 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SABE087.35a
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: O
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora Urschel Modelo O
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente