Cortadora Urschel, Modelo OC-30

Cortadora Urschel, Modelo OC-30

Cortadora Urschel. Modelo: OC-30. S/N: 195. Diámetro de la rueda de corte: 15 pulg. Motor de cuchilla, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6,5-3,2 amperios. Motor de cinta transportadora. Dimensiones de la correa: 88 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Espacio libre para el producto: 2-1/2 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. El modelo OC de Urschel se especializa en corte transversal al bies de productos alargados, incluidos: encurtidos, zanahorias, apio, ruibarbo, okra, patatas, calabazas, etc. La máquina presenta una amplia selección de grosores de rebanadas, funcionamiento continuo para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para una fácil limpieza y mantenimiento. Tipos de cortes: rebanadas planas al bies y rebanadas arrugadas al bies: amplio rango de 1/16 a 1-3/4 pulgadas, rebanadas planas al bies cuando están especialmente equipadas con una rueda de microcorte: 0,030 a 0,120 pulgadas. Entrada del producto: 32 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Salida: 3 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 112 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM271.18
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: OC-30
  • Número de serie: 195
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora Urschel, Modelo OC-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente