Cortadora/mezcladora vertical de alta velocidad Stephan

Cortadora/mezcladora vertical de alta velocidad Stephan

Cortadora/mezcladora vertical de alta velocidad Stephan de 10 galones, modelo VCM 44 A/1, 1993, paleta superior manual, ventana de visualización superior, 7-1/2 hp, 208 voltios, 1740 rpm, 35 pulg. de largo x 24 pulg. de ancho x 48 pulg. .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.TMR3
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: VCM 44 A/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortadora/mezcladora vertical de alta velocidad Stephan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente