Cortador/mezclador vertical Hobart - 25 cuartos

Cortador/mezclador vertical Hobart - 25 cuartos

Cortador/mezclador vertical Hobart - 25 cuartos. Modelo: VCM-25. S/N: U4445 Stephan 2004189. La unidad cuenta con un interruptor de tambor de tipo giratorio manual con controlador de motor de 3 posiciones (APAGADO-BAJO-ALTO) que está entrelazado mecánicamente con la cubierta del tazón. Entradas/salidas: (1) 20 pulg. de diámetro. apertura del cuenco. Motor cerrado Hobart, 4,5/5,5 hp, 1750/3500 rpm, 220 V, 17/19 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE094.3a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: VCM-25
  • Número de serie: U4445
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortador/mezclador vertical Hobart - 25 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente