Cortina de aire de 4 ventiladores de acero dulce

Cortina de aire de 4 ventiladores de acero dulce

(2) Cortinas de aire con cuatro ventiladores. Número de catálogo: B0961, Número de unidad: BC-150C, Código de producto: 176-315CA. Carcasa del soplador 25. Un motor controla 2 unidades de soplador a la vez mediante un sistema de polea/cadena. Motores totales por. La unidad de soplador es dos. Unidad 1: motor Lincoln, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1. Rpm finales: 1720. Motor General Electric, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1. Revoluciones finales: 1720. Unidad 2: (2) motor Lincoln, 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1. Revoluciones finales: 1720. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 34" de ancho x 31" de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA170.10
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: BC-150C
  • Número de serie: 176-315CA
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Unit 1: 2 hp Lincoln motor, (1) 2 hp General Electric motor, and Unit 2: (2) 2 hp Lincoln motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
Cortina de aire de 4 ventiladores de acero dulce
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente