Cortina de aire Mars Air Doors 60CHS

Cortina de aire Mars Air Doors 60CHS

Cortina de aire Mars Air Doors 60CHS. 60 pulg. de ancho, para puertas de hasta 12 pies de alto x 60 pulg. de ancho máximo, 4000 máx. Boquilla CFM, motor 1 HP, 220 V, trifásica, 60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMHT11.2
  • Fabricante: Mars Air Doors
  • Modelo: 60CHS
  • Número de serie: 9807PM60CHS-TL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 220
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortina de aire Mars Air Doors 60CHS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente