Cortina TAKK - Ionizador de aire

Cortina TAKK - Ionizador de aire

Ionizador de aire de cortina TAKK. Modelo: CA-20. CFM máximo aproximado: 105. Ancho de corriente de aire para eliminación de estática: 14 pulgadas, 115 V, 0,2 amperios. Las unidades de cortina de aire Takk eliminan la acumulación de electricidad estática debido al funcionamiento continuo de la máquina en muchas aplicaciones industriales que incluyen: embalaje, plásticos, impresión y ensamblaje electrónico. Dimensiones totales: 1 pie 18 pulgadas de largo x 3 pies 5/8 pulgadas de ancho x 5 pies 3/8 pulgadas de alto (ACN8). (BM).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB140.2
  • Fabricante: TAKK
  • Modelo: CA-20
  • Número de serie: C-1957
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cortina TAKK - Ionizador de aire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente