Coser-Eurodrive

Coser-Eurodrive

SEW-Eurodrive tipo RX71A n.º de serie. 51.48288.1 1 relación 2,86 710 lb pulg. con SEW 3 hp n.º de serie. 80.51.71989.7701 trifásico 60 hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 285
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: RX71A
  • Número de serie: 51.48288.1 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Coser-Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente